TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリースガン
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89606011
品番
PH-400TM
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
【手詰めグリス使用可否】可
トラスコ品番
445-4863
全長(mm)
350
質量(kg)
1.36
容量(mL)
500
油槽径(Φmm)
59
ノズル長(mm)
160
1回の吐出量(mL)
1.2
最大圧力(MPa)
47
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
【直入れ】500