※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップアンカー ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 89606036 品番 SGA-12MBT
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの呼びM12 外径(Φmm)17.3 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)18.0 トラスコ品番432-9066 材質ステンレス(SUS304相当) 質量(g)301 最大荷重(kN)(引張)25.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89606036
2023-03-15
用途:
郵便ポストをコンクリートに固定するのに つかいました
YUZAN 様 (農・林・水産業)

商品もすぐに届き 普通に使えてよかったと思います。はい

対象商品:
89606027
2022-01-05
用途:
二輪盗難防止アンカー

部材もSUSなので屋外でも錆難いので長期間安心して使えます。
また、価格も手頃な為、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする