※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGKN2-M6 グリップノブナット TRUSCO 89606097 TGKN2-M6 グリップノブナット TRUSCO 89606097

グリップノブナット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89606097 品番TGKN2-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番430-9723 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5.6 種類丸形 外径(Φmm)20 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 ねじの呼びM6×1 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)14 材質(取付部)真鍮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
植木バリカン
モリタ薬品 様 (卸売・小売業)

植木バリカンに装着して、上手く装着出来て助かりました。

対象商品:
89606081
2019-07-07
用途:
ベビーベッドの格子ロック用つまみ代替えとして

ベビーベッドの格子を固定しているつまみが紛失したため、、こちらの製品を代用してみました。触り心地も良く、永く使用できそうです。

対象商品:
89606081
2017-10-19
用途:
紛失した譜面台のナットの代わり

大きさも手ごろで、他のネジと遜色なく重宝しています。

対象商品:
89606097
2014-11-06
用途:
器材位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工
脱着&取付に今のところ使いやすく重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89606097
2014-11-04
用途:
器材位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工
脱着&取付に今のところ使いやすく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする