※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGKNL4-M8 グリップノブナットロング TRUSCO 89606133 TGKNL4-M8 グリップノブナットロング TRUSCO 89606133

グリップノブナットロング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89606133 品番 TGKNL4-M8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
トラスコ品番430-9766 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)21.1 種類丸形 外径(Φmm)32 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 ねじの呼びM8×1.25 取付長(mm)16 ノブ高さ(mm)27 材質(取付部)真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89606124
2020-10-27
用途:
MOTORCYCLEパーツ簡単脱着用に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

指先でグリップした時の感触が妙に良くて、金属スリーブ入りなのでシッカリ止まって安心して取り付け出来ました。他の部品とクリアランスがあまりない隙間的な場所に使用しましたが偶然にもジャストサイズで購入して正解でした。少しマットな色、質感も渋目でけっこう気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする