ディックSPフェンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89606134 品番DSPF1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型サイズで設置の手間が省けます。
フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。
ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。

材質ポリプロピレン(PP) オレンジ 間口(mm)1500 高さ(mm)1200 用途区画整理、小道確保として公園・学校など。 トラスコ品番462-6516 質量(kg)5 奥行(mm)45 2018年トラスコ掲載ページ6 1327
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89606134 DSPF1500 36793242 DSPF1500 ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業) ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 1台 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする