曜日別特売
AN2PMU 2L Stdポーチ EBERLE 89606335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN2PMU 2L Stdポーチ EBERLE 89606335
AN2PMU 2L Stdポーチ EBERLE 89606335

2L Stdポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89606335品番AN2PMU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適です。
MOLLEシステムでバックパックなどに取り付け可能です。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
パッドロックウェビングもしくはMOLLEシステムでの取り付けが可能です。

容量(L)2ユニカムIIトラスコ品番836-1872材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)127質量(kg)0.28容量2L高さ(mm)229奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする