※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ナールドノブ
グリップノブボルトロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89606352
品番
TGKBL1-M3X15
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-9529
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
3.4
種類
丸形
外径(Φmm)
16
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
ねじの呼び
M3×0.5
取付長(mm)
15
ノブ高さ(mm)
16
材質(取付部)
スチール