※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップノブボルトロング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5×0.8 取付長(mm)15 トラスコ品番430-9561 注文コード89606395 品番TGKBL1-M5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
この商品はねじの呼び・取付長・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番430-9561 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5.7 種類丸形 外径(Φmm)16 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 ねじの呼びM5×0.8 取付長(mm)15 ノブ高さ(mm)16 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする