※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ナールドノブ
グリップノブボルトロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6×1
取付長(mm)
15
トラスコ品番
430-9618
注文コード
89606447
品番
TGKBL2-M6X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
ねじの呼び・取付長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
430-9618
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
11.1
種類
丸形
外径(Φmm)
20
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
ねじの呼び
M6×1
取付長(mm)
15
ノブ高さ(mm)
22
材質(取付部)
スチール