※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップノブボルトロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89606501 品番 TGKBL3-M6X25
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83
トラスコ品番430-9677 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)17.5 種類丸形 外径(Φmm)25 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 ねじの呼びM6×1 取付長(mm)25 ノブ高さ(mm)27 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする