※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ナールドノブ
グリップノブボルトロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8×1.25
取付長(mm)
20
トラスコ品番
430-9693
注文コード
89606526
品番
TGKBL4-M8X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
ねじの呼び・取付長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
430-9693
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
29.5
種類
丸形
外径(Φmm)
32
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
ねじの呼び
M8×1.25
取付長(mm)
20
ノブ高さ(mm)
27
材質(取付部)
スチール