※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ナールドノブ
グリップノブボルトロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89606535
品番
TGKBL4-M8X25
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-9707
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
40
種類
丸形
外径(Φmm)
32
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
ねじの呼び
M8×1.25
取付長(mm)
25
ノブ高さ(mm)
27
材質(取付部)
スチール