TGP-210 グリップレンチ TRUSCO 89606553 TGP-210 グリップレンチ TRUSCO 89606553 TGP-210 グリップレンチ TRUSCO 89606553

グリップレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 くわえられる管径(Φmm)【外径】6〜30 注文コード89606553 品番TGP-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品はくわえられる管径など5種類から選べます 他の種類を見る
くわえられる管径(Φmm)【外径】6〜30 くわえられる呼び寸法6〜20A トラスコ品番449-9701 全長(mm)(呼称)210 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする