※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
グリップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89606562
品番
TGP-280
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
くわえられる管径(Φmm)
【外径】6〜36
くわえられる呼び寸法
6〜25A
トラスコ品番
449-9719
全長(mm)
(呼称)280
質量(kg)
0.7