※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
グリップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89606587
品番
TGP-550
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
くわえられる管径(Φmm)
【外径】15〜78
くわえられる呼び寸法
8〜65A
トラスコ品番
449-9735
全長(mm)
(呼称)550
質量(kg)
2.7