※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
グリップレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
くわえられる管径(Φmm)
【外径】56〜110
注文コード
89606596
品番
TGP-720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
くわえられる管径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
くわえられる管径(Φmm)
【外径】56〜110
くわえられる呼び寸法
20〜90A
トラスコ品番
449-9743
全長(mm)
(呼称)720
質量(kg)
5.3