ケーブルタイ標準タイプ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 89606657 品番 TRCV-1003S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用に最適です。
長さ(mm)103 最大結束径(Φmm)22 トラスコ品番450-5832 幅(mm)2.00 厚さ(mm)0.9 仕様屋内用 材質ナイロン66 質量(g)24.3 使用温度範囲(℃)-40〜80 引張強度(N)78.4 UL規格UL難燃性(94V-2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08401504
2022-09-10
用途:
自動車修理
河守モータース 様

複数回購入しています。安定の使用感でとても良いと思います。

対象商品:
89607375
2021-09-21
用途:
物と物を縛る時に使います。
東部地区福祉ひろば 様 (その他業種)

沢山入ってましたが、終わってしまいました。便利です

対象商品:
08401461
2020-08-24
用途:
現場
製造業

現場でのケーブルをまとめたり
大きなゴミ袋のくち(厚め)をまとめるのに重宝しています。

対象商品:
89607296
2020-08-24
用途:
機械の補強に使用。

大事な個所の破損の際、応急処置に便利で良く使用します。長さが長いものは値段がはり、モノタロウ製品が有ったらうれしい。8o×550o

1人が参考にしています
対象商品:
08401495
2019-02-18
用途:
色々な所の結束
アズマプレコート株式会社 様 (製造業)

TRUSCO製で品質は問題無し。常に使っており安価で手に入る事が有難い。

対象商品:
89607077
2018-06-05
用途:
おもちゃ病院で、縫いぐるみに使用

300mmで幅2.5mmが最適で他のメーカーにはないもので重宝しています。

対象商品:
89606781
2018-01-16
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい細さと丁度いい長さが使いやすい価格にも満足してます

対象商品:
89606991
2016-11-26
用途:
補修用
ソノダ企画 様

主に補修用として使用します。巾が狭くて250mmはホームセンターに置いてありません。このタイプは100mmとしても。250mmとしても使えるのがよいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする