※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 HT(ティンバーヴェイル) 注文コード89606712 品番A3SBHT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。
EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。

HT(ティンバーヴェイル) 材質NT7(リップストップ加工) トラスコ品番836-1875 幅(mm)127 質量(kg)0.28 容量3L 高さ(mm)432 奥行(mm)76 2018年トラスコ掲載ページ4 2220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする