A3SBMC サドルバッグ EBERLE 89606728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテブラウン 注文コード89606728 品番A3SBMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。
EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。

コヨーテブラウン 材質1000デニールコーデュラナイロン トラスコ品番836-1876 幅(mm)127 質量(kg)0.28 容量3L 高さ(mm)432 奥行(mm)76 2018年トラスコ掲載ページ4 2220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする