※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89606746 品番 A3SBMJ
参考基準価格(税別)¥4,834 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。
EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。

ミリタリーグリーン 材質1000デニールコーデュラナイロン トラスコ品番836-1878 幅(mm)127 質量(kg)0.28 容量3L 高さ(mm)432 奥行(mm)76 2018年トラスコ掲載ページ4 2220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする