※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4SSMJ タクティカル ウェポン キャリアー EBERLE 89606956 A4SSMJ タクティカル ウェポン キャリアー EBERLE 89606956

タクティカル ウェポン キャリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミリタリーグリーン 注文コード89606956 品番A4SSMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。
バックパックへの取り付けが可能です。
表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

ミリタリーグリーン トラスコ品番836-1883 適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M) 材質1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm)305 質量(kg)1.59 高さ(mm)914 奥行(mm)25.4〜127 2018年トラスコ掲載ページ4 2220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする