曜日別特売
F100UD ビッグトップパック EBERLE 89607175

F100UD ビッグトップパック EBERLE 89607175
F100UD ビッグトップパック EBERLE 89607175

ビッグトップパック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89607175
品番
F100UD
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

タフな環境下でご使用いただけるバックパックです。
メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。
EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。
バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
コンプレッションベルトが前面と側面についています。

容量(L)
100
色
UD(ユニカムドライ)
仕様
コンプレッションベルト付
トラスコ品番
836-1779
材質
500デニールアラミドナイロン
幅(mm)
305
質量(kg)
3.36
容量
100L
高さ(mm)
838
奥行(mm)
254
2018年トラスコ掲載ページ
4 2211

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする