7854.S001 蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON EPOCA 89607428 7854.S001 蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON EPOCA 89607428 7854.S001 蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON EPOCA 89607428

蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89607428 品番7854.S001
参考基準価格(税別)¥19,421 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
泡状に噴射します。
防水機能を備えたストラップ付です。
安定性に優れたベース付です。
備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。

容量(L)6 用途あらゆる散布作業に。 トラスコ品番856-9161 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)242 質量(kg)2.89 高さ(mm)598 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2.0 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする