EPOCA
EPOCAの 防除機・噴霧器
EPOCAの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器 GALAXIA16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89607455
品番
8532.T01
参考基準価格(税別)
¥13,794
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。
霧状からジェット状に調整可能です。
自動減圧機能付です。
快適で調整可能なストラップ付です。
タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
容量(L)
15.5
用途
ガーデニング用に。
トラスコ品番
856-9157
材質
ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)
480
質量(kg)
3.53
高さ(mm)
630
奥行(mm)
145
ホース長さ(m)
1.4
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1495