蓄圧式スプレー 2000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607464 品番8403.R01
参考基準価格(税別)¥2,214 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐久性、経済性に優れたスプレーです。
ガーデニング作業に最適です。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
ガーデニング用。
清掃作業用。
容量(mL)2000 トラスコ品番856-9172 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)227 高さ(mm)318 質量(g)520 奥行(mm)126 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-07
用途:
多肉植物などへの農薬散布
農・林・水産業

写真ではわかりにくいですが2リットルまでのメモリもついており頑丈です。説明書も日本語訳のものになっていました。値段以上の良い物でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする