7852.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON EPOCA 89607482 7852.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON EPOCA 89607482

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607482 品番7852.R001
参考基準価格(税別)¥4,525 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

泡状に噴射します。
液体の残量を確認できる窓付です。
安定性に優れたベース付です。
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。

容量(mL)1000 用途清掃作業用。 トラスコ品番856-9169 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89607482
2022-01-22
用途:
洗車

洗車シャンプーを選ぶと適度な粘り気の泡ができる。今まで使った中では、ウイルソンの泡仕立てシャンプー と相性がよろしい。

対象商品:
89607482
2021-06-24
用途:
洗車ときどき食器洗い

洗車目的で買いました。1.3L小型コンパクトカーで試したところ20回から30回ポンピンングして全体に満遍なく泡を吹き付けるのに4度ほどの手間が必要でした。使った液の量は1L程度だったので途中で継ぎ足す必要はありませんでした。泡は調節が出来るようになっていますが私は初期設定で満足出来ました。ところで食器洗いにも使ってみましたが全体に泡を吹いてから洗ってみたところとても少ない量の洗剤で洗うことが出来たのでこれもアリかと思いました。ただ昔で言う魔法瓶ぐらいの大きさがあるのでそれなりの覚悟が必要です(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする