7830.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM EPOCA 89607498 7830.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM EPOCA 89607498 7830.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM EPOCA 89607498 7830.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM EPOCA 89607498

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607498 品番7830.R001
参考基準価格(税別)¥3,594 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

霧状からジェット状に調整可能です。
液体の残量を確認できる窓付です。
安定性に優れたベース付です。
耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。

用途
自動車関連の清掃作業用。
ガーデニング用。
容量(mL)1500 トラスコ品番856-9165 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89607498
2025-09-10
用途:
エンジンクリーナー使用時に

ホームセンターで購入していたけど、毎回圧を抜かないとすぐに液漏れしだすので、圧を抜きやすいこちらを購入。
しかし2日目には液詰まりで噴霧しなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする