7831.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON EPOCA 89607507 7831.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON EPOCA 89607507 7831.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON EPOCA 89607507 7831.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON EPOCA 89607507

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607507 品番7831.R001
参考基準価格(税別)¥3,739 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

霧状からジェット状に調整可能です。
液体の残量を確認できる窓付です。
安定性に優れたベース付です。
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。

用途
自動車関連の清掃作業用。
ガーデニング用。
容量(mL)1500 トラスコ品番856-9166 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
塗装作業時使用
卸売・小売業

仕様には問題ないですが持ち手の部分のあわせ部分のずれが少し気になりました。
使用感、噴霧ともにおおむね満足です。

対象商品:
89607507
2022-06-26
用途:
舗装施工時
建設業・工事業

軽油をスコップなどに散布使用している、
今までは、園芸用の蓄圧機を使用していたが、すぐにゴムが変形して使いものにならなくて、薬品用を探していた。
どれくらい使用出来るか?楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
89607507
2022-04-25
用途:
風呂掃除
建設業・工事業

洗剤を拭く時に凄い楽な商品です。
ても疲れないですし凄い便利な商品でふ

1人が参考にしています
対象商品:
89607507
2020-10-01
用途:
掃除
サービス業

水以外に弱酸性や弱アルカリ溶液も使用できます。ポンプも説明書通り15回くらい押せばいい感じに加圧できます。何度もシュポシュポしなくてもいいので使いやすいです。また1500mlというサイズもちょうどよかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
89607507
2020-01-08
用途:
解氷剤の噴霧

まさに私の用途にぴったりでした。
自作の解氷剤を作るため、2対1で希釈するのですが、500ミリリットルごとメモリがあるので、簡単に量ることができました。
噴霧も数回ポンピングして、後はトリガーを引くだけ。
良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
89607507
2019-07-30
用途:
デザインが良いのと、加圧するレバーが金属でなくて錆びなくて良いです。
Otium 様

デザインが良いのと、加圧するレバーが金属でなくて錆びなくて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする