7832.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON EPOCA 89607516 7832.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON EPOCA 89607516 7832.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON EPOCA 89607516 7832.R001 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON EPOCA 89607516

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607516 品番7832.R001
参考基準価格(税別)¥4,114 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

霧状からジェット状に調整可能です。
液体の残量を確認できる窓付です。
安定性に優れたベース付です。
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。

用途
自動車関連の清掃作業用。
ガーデニング用。
容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
舗装工事の付着防止
建設業・工事業

舗装道具等 ペール缶の油つけから
こちらの方が評判がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする