EPOCA
EPOCAの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
EPOCAの スプレーボトル
蓄圧式スプレー GALAXIA2 360°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89607534
品番
8528.R01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
横向き、逆向きでも噴霧できます。
人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。
安定性に優れた土台付です。
霧状からジェット状に調整可能です。
用途
ガーデニング用。
清掃作業用。
容量(mL)
2200
トラスコ品番
856-9171
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮
幅(mm)
236
高さ(mm)
338
質量(g)
560
奥行(mm)
141
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0824