7675.R001 蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM EPOCA 89607568 7675.R001 蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM EPOCA 89607568

蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607568 品番7675.R001
参考基準価格(税別)¥3,219 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。
自動車関連現場に最適です。
洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。

用途
自動車関連の清掃作業用。
ガーデニング用。
容量(mL)1000 トラスコ品番856-9162 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)399 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89607568
2019-09-17
用途:
シリコンオフの吹付けに

シリコンオフを吹き付けるのに使用したが2日後には吹付け不可になり取っ手より漏れ出すようになった。
説明画像のようには使用できそうに無い商品だった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする