TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ マグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89607585
品番
KBZ-MF
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
磁石タイプ
トラスコ品番
450-2728
幅(mm)
41
色
ホワイト
高さ(mm)
50
質量(g)
35
奥行(mm)
71
フック
1本
最大積載量(kg/個)
2
吸着力(kg)
8