TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ 電動ドリル ドライバーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89607594
品番
KBZ-DR
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
440-8781
幅(mm)
135
高さ(mm)
91
質量(g)
620
奥行(mm)
88
フック
2本
最大積載量(kg/個)
2.5