※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックソフトホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89607622 品番 MS1330GN-FN
参考基準価格(税別)¥5,338 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ねじれにくく丈夫で軽いホースです。
非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。
もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。
好きな長さにカットできます。

材質ポリオレフィン 用途散水用。 トラスコ品番859-8112 セット内容フィッティング、ノズル 質量(kg)1.7 グリーン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)13.5 最高使用圧力(MPa)0.35 外径(Φmm)18 使用流体 特性柔軟性 2018年トラスコ掲載ページ9 1253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする