FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単3形)
アルカリ乾電池 HighPower
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89607647
品番
LR03FH(2S)
参考基準価格(税別)
¥359
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。
漏液防止構造です。
使用推奨期限10年です。
日本製です。
用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
トラスコ品番
828-6663
質量(g)
22.2
タイプ
単4
本数
2本
使用推奨期限
10年
2018年トラスコ掲載ページ
10 0465