アルカリ乾電池 HighPower

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89607665 品番 LR6FH(2S)
参考基準価格(税別)¥359 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。
漏液防止構造です。
使用推奨期限10年です。
日本製です。

用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
トラスコ品番828-6661 質量(g)46.2 タイプ単3 本数2本 使用推奨期限10年 2018年トラスコ掲載ページ10 0465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする