TRUSCO
TRUSCOの 小型結束機
TRUSCOの 替えベルト・部品
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89607752
品番
GR-2025KW-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
材質
再利用タイヤチューブ
フック部:スチール
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
質量(g)
140
長さ(m)
2.5
トラスコ品番
437-7389