LEDライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)1300 セット内容ストラップ、ポーチ、予備Oリング 注文コード89607762 品番TK47
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は明るさ・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。
ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。
メモリー機能を搭載しています。

電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売 全長(mm)266 材質6061-T6(アルミニウム合金) トラスコ品番856-2336 セット内容ストラップ、ポーチ、予備Oリング 仕様Cree XHP-35 HI搭載 質量(g)376 保護等級IP68 外径(mm)61 明るさ(Lm)1300 照射距離(m)700 2018年トラスコ掲載ページ7 1039 電球の種類LED 最大点灯時間約220時間(10lm時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする