※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サマリウムコバルトマグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89607901 品番TSMG-16
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
吸着力(N)61 外径(Φmm)16 高さ(mm)8 ねじ径M5×0.8 深さ5.5mm トラスコ品番440-9922 質量(g)11 表面仕上げニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする