TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
89607917
品番
SCT-1040BT
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
13.0
全長(mm)
40
外径(Φmm)
12.5
トラスコ品番
432-9121
質量(g)
166
ねじ長さ(mm)
16
最大荷重(kN)
(引張)15.6