※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
89607935
品番
SCT-1660BT
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
20.5
全長(mm)
60
外径(Φmm)
20.0
トラスコ品番
432-9147
質量(g)
214
ねじ長さ(mm)
23
最大荷重(kN)
(引張)35.7