※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
89607962
品番
SCT-625BT
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M6
ドリル径(Φmm)
8.5
全長(mm)
25
外径(Φmm)
8.0
トラスコ品番
432-9104
質量(g)
73
ねじ長さ(mm)
10
最大荷重(kN)
(引張)6.7