※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
波型クッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
89608084
品番
TNC-6090BR
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
色
ブラウン
用途
H鋼や円柱の保護に。
トラスコ品番
437-6714
材質
EVA樹脂
形状
波型
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9
全長(mm)
900
質量(kg)
0.6
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
商品説明動画
波型クッション
参考になった