TNC-6090P 波型クッション TRUSCO 89608102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波型クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード89608102 品番TNC-6090P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

ピンク 用途H鋼や円柱の保護に。 トラスコ品番437-6722 材質EVA樹脂 形状波型 幅(mm)600 厚さ(mm)9 全長(mm)900 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品説明動画

波型クッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする