※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマットスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89608127
品番
TNS-1218BE
参考基準価格(税別)
¥16,090
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
全長(mm)
1800
色
ベージュ
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
437-6676
形状
波型
質量(kg)
1.55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ジャバラマットスリム
参考になった