※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS-1218Y ジャバラマットスリム TRUSCO 89608154 TNS-1218Y ジャバラマットスリム TRUSCO 89608154 TNS-1218Y ジャバラマットスリム TRUSCO 89608154 TNS-1218Y ジャバラマットスリム TRUSCO 89608154

ジャバラマットスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89608154 品番 TNS-1218Y
参考基準価格(税別)¥16,090 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
材質EVA樹脂 幅(mm)1200 全長(mm)1800 イエロー 厚さ(mm)5 トラスコ品番437-6650 形状波型 質量(kg)1.55

商品説明動画

ジャバラマットスリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする