※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS-6090BE ジャバラマットスリム TRUSCO 89608163 TNS-6090BE ジャバラマットスリム TRUSCO 89608163 TNS-6090BE ジャバラマットスリム TRUSCO 89608163 TNS-6090BE ジャバラマットスリム TRUSCO 89608163

ジャバラマットスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89608163 品番 TNS-6090BE
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
材質EVA樹脂 幅(mm)600 全長(mm)900 ベージュ 厚さ(mm)5 トラスコ品番437-6633 形状波型 質量(kg)0.38

商品説明動画

ジャバラマットスリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする