※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマットスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89608181
品番
TNS-6090LG
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
600
全長(mm)
900
色
ライトグレー
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
437-6641
形状
波型
質量(kg)
0.38
商品説明動画
ジャバラマットスリム
参考になった