※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500-14-00011-003-03 ウィンドチーター FS 89608234 500-14-00011-003-03 ウィンドチーター FS 89608234 500-14-00011-003-03 ウィンドチーター FS 89608234 500-14-00011-003-03 ウィンドチーター FS 89608234 500-14-00011-003-03 ウィンドチーター FS 89608234 500-14-00011-003-03 ウィンドチーター FS 89608234

ウィンドチーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89608234 品番500-14-00011-003-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いウィンドブレーカーです。
表面は水をはじく加工になっており、濡れてもすぐに乾きます。
通気性が高く快適な着心地ですが、風を通しません。
フードが大きく、ヘルメットをかぶった上からでもかぶることができます。
両袖の上腕部分にポケットが付いています。
脇の部分にジッパーが付いており、こもった熱を逃がすことができます。

レンジャーグリーン サイズM トラスコ品番855-2727 材質コーデュラナイロン 質量(g)540 胸囲(cm)124 ウエスト(cm)66 着丈(cm)66 2018年トラスコ掲載ページ6 0382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする