81845 蓄圧式噴霧器 BERRY5 MATABi 89608322 81845 蓄圧式噴霧器 BERRY5 MATABi 89608322 81845 蓄圧式噴霧器 BERRY5 MATABi 89608322 81845 蓄圧式噴霧器 BERRY5 MATABi 89608322 81845 蓄圧式噴霧器 BERRY5 MATABi 89608322

蓄圧式噴霧器 BERRY5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89608322 品番81845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。
耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途
ガーデニング用。
クリーニング用。
容量(L)3.5 トラスコ品番858-0922 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)185 質量(kg)1.56 高さ(mm)440 奥行(mm)180 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする